曜日別特売

ユニクロ(-)サラボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)140
140
15
100
25
80
130
30
35
40
45
50
55
60
65
20
70
90
110
120
125
135
145
150
75
85
95
内容量1袋(20個)注文コード13401161品番16X140(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,054
販売価格(税別)
13,685
長さ(mm)140ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする