曜日別特売
5X10 キジ(+)ナベP=4 大阪魂 13402247

 

5X10 キジ(+)ナベP=4 大阪魂 13402247
5X10 キジ(+)ナベP=4 大阪魂 13402247
5X10 キジ(+)ナベP=4 大阪魂 13402247

キジ(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(74個)
1袋(74個)
1袋(185個)
1袋(179個)
1袋(176個)
1袋(148個)
1袋(139個)
1袋(186個)
1袋(172個)
1袋(78個)
1袋(189個)
1袋(117個)
1袋(64個)
1袋(124個)
1袋(105個)
1袋(91個)
1袋(80個)
1袋(49個)
1袋(69個)
1袋(58個)
1袋(51個)
1袋(42個)
1個
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
十字穴番号2
内容量1袋(74個)注文コード13402247品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする