曜日別特売
C1-150LF WJ-C1シリーズ 日立産機システム 13402684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WJ-C1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台適合モータ容量(kW)ND(標準負荷定格):15定格入力電圧(V)三相200~240(-15%/+10%)、 50/60Hz ±5%注文コード13402684品番C1-150LF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥556,600

従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一
ユーザーフレンドリー
JOGダイヤルで直感的操作
機能安全SIL3を標準で実現
IoT
多様なネットワークに対応
コンパクト
WJ200同等の耐環境性
機能性
PMモータもセンサレスベクトル制御可能

概略質量(kg)6.5高さH(mm)350定格入力電圧(V)三相200~240(-15%/+10%)、 50/60Hz ±5%定格出力電流(A)60適合モータ容量(kW)ND(標準負荷定格):15冷却方式強制冷却 (FAN有)出力容量(kVA)(定格)200V時:20.7、240V時:24.9奥行D(mm)175定格出力電圧(V)三相200~240幅W(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1) 型式には、容量コード (標準負荷定格時の適用モータ容量) や電圧級などを示します。
※2) 適用モータは、日立三相標準モータ( 4P)を示します。他のモータをご使用の場合はモータの定格電流がインバータの定格電流を超えないようにしてください。
※3)基本モード時の定格出力電流値です。
※4) 入力電圧(電源電圧)を超える電圧は出力できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13402684C1-150LF61795337C1-150LF2C1-150LF WJ-C1シリーズ 日立産機システム 61795337WJ-C1シリーズ日立産機システム1台
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする