曜日別特売
3X16 キジ(+)ナベP=1 大阪魂 13403139

 

3X16 キジ(+)ナベP=1 大阪魂 13403139
3X16 キジ(+)ナベP=1 大阪魂 13403139
3X16 キジ(+)ナベP=1 大阪魂 13403139

キジ(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(168個)
1袋(168個)
1袋(247個)
1袋(270個)
1袋(243個)
1袋(229個)
1袋(142個)
1袋(118個)
1袋(112個)
1袋(84個)
1袋(76個)
1袋(64個)
1袋(53個)
1袋(91個)
1袋(78個)
1袋(72個)
1袋(35個)
1袋(27個)
1袋(26個)
1袋(21個)
1袋(20個)
1個
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
十字穴番号2
内容量1袋(168個)注文コード13403139品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号2寸法a(mm)1.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする