大阪魂
3W-ZEC (+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(61個)
1袋(59個)
1袋(57個)
1袋(52個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(39個)
1袋(37個)
1袋(35個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(26個)
1袋(200個)
1袋(28個)
1袋(25個)
1袋(23個)
1袋(16個)
1袋(150個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(11個)
1袋(130個)
1袋(10個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1個
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
25
25
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
30
28
35
40
45
50
55
60
22
32
42
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全99種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
13403410
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,923
販売価格(税別)
¥
6,294
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5