4X55 3W-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂 13403586

 

4X55 3W-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂 13403586
4X55 3W-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂 13403586
4X55 3W-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂 13403586

3W-ZEC (+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
1袋(300個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(61個)
1袋(59個)
1袋(57個)
1袋(52個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(39個)
1袋(37個)
1袋(35個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(26個)
1袋(200個)
1袋(28個)
1袋(25個)
1袋(23個)
1袋(16個)
1袋(150個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(11個)
1袋(130個)
1袋(10個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1個
ねじの呼びM4
長さ(mm)55
55
35
50
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
28
40
45
60
22
32
42
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(300個)注文コード13403586品番4X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,010
販売価格(税別)
9,100
長さ(mm)55十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする