※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
0.2
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.5
2
3
刃長(mm)
0.16
0.08
0.12
0.16
0.24
0.32
0.4
0.48
0.64
0.8
1.2
1.6
2.4
有効長(mm)
0.5
0.3
0.5
1
2
3
4
6
5
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13404179
品番
VCSELB2002-005
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥2,138
販売価格(税別)
¥
1,944
バスケットに入れる
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.16
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
345-8523
首径(mm)
0.18
角度(°)
シャンクテーパー:11
有効長(mm)
0.5
表面処理
UT
コード
製品:206-0003
コーナーR(mm)
0.1
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
0.64
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
0.67
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
0.7
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
0.73
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
0.82
ねじれ角(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。