VCSELB2003-010 UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB ユニオンツール 13404197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)0.3
刃長(mm)0.24
有効長(mm)1
内容量1本注文コード13404197品番VCSELB2003-010
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥2,107
販売価格(税別)
1,915

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2刃径(Φmm)0.3刃長(mm)0.24全長(mm)38シャンク径(Φmm)3トラスコ品番345-8515首径(mm)0.28角度(°)シャンクテーパー:11有効長(mm)1表面処理UTコード製品:206-0005コーナーR(mm)0.15ワーク勾配角に対する実有効長 30′1.16ワーク勾配角に対する実有効長 1°1.21ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′1.27ワーク勾配角に対する実有効長 2°1.33ワーク勾配角に対する実有効長 3°1.49ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする