VCSELB2006-060 UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB ユニオンツール 13404328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)0.6
刃長(mm)0.48
有効長(mm)6
内容量1本注文コード13404328品番VCSELB2006-060
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2刃径(Φmm)0.6刃長(mm)0.48全長(mm)38シャンク径(Φmm)3トラスコ品番345-8496首径(mm)0.58角度(°)シャンクテーパー:11有効長(mm)6表面処理UTコード製品:206-0018コーナーR(mm)0.3ワーク勾配角に対する実有効長 30′6.38ワーク勾配角に対する実有効長 1°6.68ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′7.02ワーク勾配角に対する実有効長 2°7.39ワーク勾配角に対する実有効長 3°8.27ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする