曜日別特売
5X16 3カ-W ピタック(+)ナベP=3 大阪魂 13404408

 

5X16 3カ-W ピタック(+)ナベP=3 大阪魂 13404408
5X16 3カ-W ピタック(+)ナベP=3 大阪魂 13404408
5X16 3カ-W ピタック(+)ナベP=3 大阪魂 13404408

3カ-W ピタック(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(35個)
1袋(35個)
1袋(111個)
1袋(114個)
1袋(108個)
1袋(103個)
1袋(84個)
1袋(80個)
1袋(68個)
1袋(66個)
1袋(64個)
1袋(57個)
1袋(55個)
1袋(42個)
1袋(40個)
1袋(38個)
1袋(29個)
1袋(33個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(23個)
1袋(22個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
十字穴番号2
内容量1袋(35個)注文コード13404408品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号2寸法a(mm)4.3寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする