曜日別特売
VDLCLB2005-020 DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB ユニオンツール 13404565

DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)0.5
刃長(mm)0.4
有効長(mm)2
内容量1本注文コード13404565品番VDLCLB2005-020
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,006
販売価格(税別)
1,824

電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。

用途
対応被削材:銅・アルミ合金用。
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2刃径(Φmm)0.5刃長(mm)0.4全長(mm)38シャンク径(Φmm)3トラスコ品番424-8626首径(mm)0.48角度(°)シャンクテーパー:11有効長(mm)2表面処理DLCコード製品:208-0012コーナーR(mm)0.25ワーク勾配角に対する実有効長 30′2.2ワーク勾配角に対する実有効長 1°2.3ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′2.41ワーク勾配角に対する実有効長 2°2.53ワーク勾配角に対する実有効長 3°2.82ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする