曜日別特売
0610-0051-30 ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ 13405317

 

0610-0051-30 ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ 13405317
0610-0051-30 ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ 13405317
0610-0051-30 ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ 13405317
0610-0051-30 ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ 13405317
0610-0051-30 ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ 13405317
0610-0051-30 ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさ 13405317

ニトリル ガルディアングローブ 50枚入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8
ブルー
手の平幅(cm)9.5
内容量1箱(50枚)注文コード13405317品番0610-0051-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐油性、耐薬品性に優れたニトリル(合成ゴム)手袋です。食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。合成ゴム性でラテックスアレルギーの方でも手荒れを起こしにくい手袋です。外側に細かなエンボス加工を施していますので、すべりを防ぎます。左右兼用ですので、右手、左手だけの作業に無駄なく使えて経済的です。パウダーフリー(粉無し)になっています。

用途農水産加工、食品加工、自動車整備、DIY作業、工場、油作業、レジャーなどに。材質合成ゴム(NBR)厚さ(mm)指先:0.17(±0.03)、手の平:0.16(±0.03)全長(mm)240ブルーサイズM入数(枚)50規格食品衛生法適合機能伸縮性、耐久性中指長(cm)8手の平幅(cm)9.5粉有無粉なしエンボス加工外エンボス、内エンボス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13405308
2023-02-20
用途: 調理中のハードワークに
株式会社NECライベックス飲食業

フードタッチが販売停止後、やっと出たと思ったが高過ぎて消耗品としては使えない。物はいいが高過ぎ。値段が半減したら購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする