4X18 3W-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13405318

 

4X18 3W-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13405318
4X18 3W-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13405318
4X18 3W-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂 13405318

3W-ZEC (+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(1800個)
1袋(112個)
1袋(137個)
1袋(1200個)
1袋(141個)
1袋(134個)
1袋(1600個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(1300個)
1袋(71個)
1袋(89個)
1袋(86個)
1袋(83個)
1袋(74個)
1袋(62個)
1袋(50個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(26個)
1袋(350個)
1袋(51個)
1袋(47個)
1袋(45個)
1袋(43個)
1袋(450個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(32個)
1袋(30個)
1袋(27個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
1袋(100個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)18
18
22
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
20
23
24
25
26
28
30
11
27
32
35
38
40
45
46
48
50
十字穴番号2
内容量1袋(600個)注文コード13405318品番4X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,567
販売価格(税別)
4,152
長さ(mm)18十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする