曜日別特売
CRG-069HBLK 純正トナーカートリッジ Canon 069 Canon 13405518

純正トナーカートリッジ Canon 069

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
印字枚数約7600枚
内容量1本注文コード13405518品番CRG-069HBLK
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

レーザープリンタ用 純正品

種別純正品ブラックタイプ大容量エコマーク認定認定対応機種Satera MF755Cdw/MF753Cdw/MF751Cdw、LBP674C/LBP672C/LBP671C印字枚数約7600枚適合メーカーキヤノン/Canonメーカー商品コード5098C003エコマーク認定番号22 132 002
注意
※個人宅不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 事務所の複合機
医療・福祉・介護関連業

複合機を新しくしたので対応しているこちらのトナーカートリッジに変更となった。古いものとの違いは、色が鮮やかになったこと
不満部分としては色が印刷された部分にペンで書きこもうとするとペンのインクが弾かれて書きにくいかなと。あと古いタイプより交換が少し面倒になったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする