大阪魂
グリ-ン+アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(250個)
1袋(250個)
1袋(250個)
1袋(1000個)
1袋(29個)
1袋(28個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(20個)
1袋(450個)
1袋(19個)
1袋(18個)
1袋(13個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(8個)
1袋(150個)
1袋(9個)
1袋(130個)
1袋(7個)
1袋(4個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
30
30
30
18
20
6
8
10
12
13
14
15
16
25
28
32
35
40
45
50
55
60
22
ピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
13406788
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,932
販売価格(税別)
¥
9,938
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0