8X20 グリ-ン+アプセットP=3 大阪魂 13406849

 

8X20 グリ-ン+アプセットP=3 大阪魂 13406849
8X20 グリ-ン+アプセットP=3 大阪魂 13406849
8X20 グリ-ン+アプセットP=3 大阪魂 13406849

グリ-ン+アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(8個)
1袋(8個)
1袋(1000個)
1袋(29個)
1袋(28個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(20個)
1袋(450個)
1袋(19個)
1袋(18個)
1袋(13個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(150個)
1袋(9個)
1袋(130個)
1袋(7個)
1袋(4個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
20
12
16
6
8
10
13
14
15
18
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
22
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(8個)注文コード13406849品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5ねじの呼びM8平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする