曜日別特売

ニッケルBS(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
1袋(150個)
1袋(165個)
1袋(113個)
1袋(112個)
1袋(104個)
1袋(108個)
1袋(58個)
1袋(30個)
1袋(16個)
1袋(13個)
1袋(500個)
1袋(19個)
1袋(45個)
1袋(27個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(5個)
1袋(250個)
1袋(100個)
1個
ねじの呼びM6
長さ(mm)65
65
70
80
5
3
4
6
15
30
45
53
75
20
10
35
37
16
18
55
95
100
内容量1袋(150個)注文コード13408231品番6X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,872
販売価格(税別)
23,520
長さ(mm)65表面処理ニッケル頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする