曜日別特売
NLJCB05-16 ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト 大阪魂 13408660

 

NLJCB05-16 ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト 大阪魂 13408660
NLJCB05-16 ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト 大阪魂 13408660
NLJCB05-16 ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト 大阪魂 13408660

ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(3個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(3個)注文コード13408660品番NLJCB05-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16ピッチ(mm)0.8寸法A(mm)4.1寸法S(mm)8寸法D(Φmm)9寸法T(mm)1.8寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする