曜日別特売
10X35 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13409211

 

10X35 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13409211
10X35 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13409211
10X35 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13409211

ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10注文コード13409211品番10X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35十字穴番号4寸法d1(mm)17.5寸法k(mm)6寸法m(mm)9.4寸法dk(mm)19ねじの呼びM10平座金(D1×T)22×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする