大阪魂
3カ-W (-)サラボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(6個)
1袋(2個)
1個
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(25個)
1袋(15個)
ねじの呼び
M22
M10
M14
M18
M20
M22
長さ(mm)
35
15
25
30
35
40
45
50
55
60
65
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13409369
品番
22X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
M22