大阪魂
クロ-ムBS(+)JISマルサラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(11個)
1袋(15個)
1袋(14個)
1袋(11個)
1袋(16個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(5個)
1袋(200個)
1袋(3個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
25
12
16
25
30
40
50
20
35
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
13409430
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
表面処理
クロームBS
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3