大阪魂
ステン(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(58個)
1袋(58個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(70個)
1袋(51個)
1袋(44個)
1袋(33個)
1袋(5個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(3個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
M8
長さ(mm)
7
7
23
45
9
17
24
32
53
85
55
65
12
16
50
十字穴番号
1
1
2
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(58個)
注文コード
13409570
品番
2X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.2
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)4.3×0.4