大阪魂
ステン(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(58個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(70個)
1袋(51個)
1袋(44個)
1袋(33個)
1袋(5個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(3個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.6
M3
M4
M5
M8
長さ(mm)
85
7
23
45
9
17
24
32
53
85
55
65
12
16
50
十字穴番号
2
1
2
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
13409658
品番
4X85X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
85
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5