4X10 3カ-W (+)トラスP=N 大阪魂 13409868

 

4X10 3カ-W (+)トラスP=N 大阪魂 13409868
4X10 3カ-W (+)トラスP=N 大阪魂 13409868
4X10 3カ-W (+)トラスP=N 大阪魂 13409868

3カ-W (+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(37個)呼びM4注文コード13409868品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10呼びM4寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)10寸法K(mm)2.5寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする