大阪魂
3カ-W (+)ナベP=4(ウスイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(82個)
1袋(102個)
1袋(96個)
1袋(84個)
1袋(82個)
1袋(71個)
1袋(27個)
1袋(33個)
1袋(32個)
1袋(31個)
1袋(29個)
1袋(28個)
1袋(25個)
ねじの呼びd
M3
M3
M6
長さ(mm)
25
18
20
22
25
30
9
10
12
14
16
十字穴番号
2
2
3
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(82個)
注文コード
13410200
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.1
締付板厚(mm)
最小0.9
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3
平座金
(D1×T)6×0.5