曜日別特売

3カ-W (+)サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(176個)
1袋(176個)
1袋(10個)
1袋(300個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(80個)
1袋(3個)
1個
1袋(40個)
1袋(349個)
1袋(114個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(156個)
1袋(174個)
1袋(61個)
1袋(53個)
1袋(103個)
1袋(400個)
1袋(35個)
1袋(63個)
1袋(36個)
1袋(32個)
1袋(27個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)23
23
110
130
140
150
95
120
105
115
125
135
145
160
170
180
190
200
230
250
15
6
6.5
30
35
40
45
50
12
38
41
48
9
42
13
32
37
内容量1袋(176個)注文コード13410340品番3X23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)23表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする