大阪魂
3カ-W (+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(600個)
1袋(10個)
1袋(300個)
1袋(9個)
1袋(6個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(80個)
1袋(3個)
1個
1袋(40個)
1袋(349個)
1袋(114個)
1袋(176個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(156個)
1袋(174個)
1袋(61個)
1袋(53個)
1袋(103個)
1袋(400個)
1袋(35個)
1袋(63個)
1袋(36個)
1袋(32個)
1袋(27個)
ねじの呼び
M3.5
M4
M6
M8
10
M10
M12
M3
M3.5
M5
長さ(mm)
45
45
45
35
110
130
140
150
95
120
105
115
125
135
145
160
170
180
190
200
230
250
15
6
6.5
23
30
40
50
12
38
41
48
9
42
13
32
37
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
13410376
品番
3.5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,588
販売価格(税別)
¥
5,080
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5