曜日別特売
AADB002323290 レインコート ダッドウェイ 13411154

AADB002323290 レインコート ダッドウェイ 13411154
AADB002323290 レインコート ダッドウェイ 13411154
AADB002323290 レインコート ダッドウェイ 13411154
AADB002323290 レインコート ダッドウェイ 13411154
AADB002323290 レインコート ダッドウェイ 13411154
AADB002323290 レインコート ダッドウェイ 13411154
AADB002323290 レインコート ダッドウェイ 13411154
AADB002323290 レインコート ダッドウェイ 13411154
AADB002323290 レインコート ダッドウェイ 13411154
AADB002323290 レインコート ダッドウェイ 13411154
AADB002323290 レインコート ダッドウェイ 13411154

レインコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着サイズ90cmチェリー注文コード13411154品番AADB002323290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイネック仕様でフードが脱げにくい。透明つばで視界もクリア。雨が入りにくい二重袖仕様。
脇下にはムレにくい通気穴付き。リュックを背負ったままでも着やすいタック入り。背面の反射プリントで暗くても安心。持ち運びしやすい筒型収納ポーチ付き。

用途子ども用レインウェア。雨合羽 カッパ 雨具 おしゃれ かわいい こども 子供 子ども 通園 幼稚園 保育園材質本体:ポリエステル100%、つば:塩化ビニル樹脂サイズ90cm着丈(cm)53チェリー裄丈(cm)47身幅(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする