曜日別特売
AADB001323210 パンチョ ダッドウェイ 13411346

AADB001323210 パンチョ ダッドウェイ 13411346
AADB001323210 パンチョ ダッドウェイ 13411346
AADB001323210 パンチョ ダッドウェイ 13411346
AADB001323210 パンチョ ダッドウェイ 13411346
AADB001323210 パンチョ ダッドウェイ 13411346
AADB001323210 パンチョ ダッドウェイ 13411346
AADB001323210 パンチョ ダッドウェイ 13411346
AADB001323210 パンチョ ダッドウェイ 13411346

パンチョ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1着チェリー注文コード13411346品番AADB001323210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

パンツ+ポンチョのセット=パンチョ。サッと羽織れるポンチョタイプ。フード回りがゴム入りなので強風でも脱げにくい。

用途子ども用レインウェア。雨合羽 カッパ 雨具 おしゃれ かわいい こども 子供 子ども 通園 幼稚園 保育園材質ポリエステル100%チェリー股下(cm)35ウエスト(cm)約70着丈(cm)ポンチョ:49寸法(cm)100総丈(cm)パンツ:55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする