曜日別特売
GHON157 トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411547

GHON157 トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411547
GHON157 トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411547
GHON157 トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411547
GHON157 トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411547
GHON157 トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411547
GHON157 トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411547
GHON157 トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411547
GHON157 トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411547
GHON157 トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411547
GHON157 トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411547
GHON157 トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 13411547

トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ポリプロピレンブラック注文コード13411547品番GHON157
参考基準価格(税別)¥4,998販売価格(税込)¥5,487
販売価格(税別)
4,988

容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。タープやポールなど長尺アイテムの収納にも最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。突然の雨でも安心のフタ構造。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。仕切板(別売)設置可能。

用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。スタッキング 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス ハードケース ハードボックス 蓋付き 頑丈容量(L)40ブラックスタッキング材質ポリプロピレン質量(kg)3.4耐荷重(kg)100フタフタ付き本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)78×39×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13411529
2023-06-05
用途: トランクに野菜を積む
製造業

蓋の部分もう少しリブを少なく 多きものが入れば最高です。

対象商品 : 13411529
2022-12-24
用途: キャンプ道具をのせるとき、
製造業

長尺ものを整理してのせられるのでとても重宝してます。
重ねて整理もしやすく積めるのでこの半分のサイズのケースも2個購入したのですが積み上げて移動できるので車の中もスッキリ整理も出来て良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする