DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574

DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574
DSLB-0915(OD) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善) 13411574

スチール収納庫 物置き 幅92 奥行79 高さ153

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード13411574品番DSLB-0915(OD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

奥行ゆったり仕様でタイヤも収納できる大容量のスチール製収納庫
日用品の収納だけでなくキャンプ用品などの収納にも最適
お庭のグリーンにマッチするアースカラー
サビに強い:ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)質量(kg)45カーキ高さ(mm)1534奥行(mm)793間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)1(可動)形態組立品組立時間約40-60分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440扉形式引き戸
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする