大阪魂
ドブ(+)サラボルトD30H7.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(70個)
1袋(2個)
長さ(mm)
55
55
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
20
45
50
16
25
30
35
40
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13411609
品番
16X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M16