曜日別特売

ユニクロ(+)サラボルトD30H7.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)130
130
60
65
70
75
80
90
100
110
120
140
150
16
20
55
25
30
35
40
45
50
内容量1個注文コード13411801品番16X130(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥839
販売価格(税別)
763
長さ(mm)130ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする