大阪魂
ユニクロ(+)サラボルトD30H7.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
長さ(mm)
140
140
140
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
150
16
20
55
25
30
35
40
45
50
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13411819
品番
16X140(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥893
販売価格(税別)
¥
812
バスケットに入れる
長さ(mm)
140
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M16