大阪魂
3カ-W +アプセットP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(25個)
1袋(50個)
1袋(67個)
1袋(65個)
1袋(43個)
1袋(42個)
1袋(40個)
1袋(37個)
1袋(34個)
1袋(31個)
1袋(28個)
1袋(25個)
1袋(13個)
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
6
8
10
14
16
20
11
15
十字穴番号
3
2
3
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
13411959
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×t)13×1.0