大阪魂
ニッケルBS(+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(120個)
1袋(3000個)
1袋(11個)
1袋(3個)
1袋(150個)
1袋(2個)
1袋(80個)
1個
1袋(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
70
7
9
33
70
55
60
65
16
20
25
30
35
40
45
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13412266
品番
5X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
表面処理
ニッケルBS
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5