大阪魂
キジ(+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(17個)
1袋(185個)
1袋(179個)
1袋(131個)
1袋(149個)
1袋(145個)
1袋(191個)
1袋(187個)
1袋(44個)
1袋(97個)
1袋(25個)
ねじの呼び
M8
M2
M2.3
M2.5
M4
長さ(mm)
16
5
7
8
16
6
30
18
60
十字穴番号
3
1
2
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
13412546
品番
8X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法a(mm)
8.4
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)15.5×1.6