4X25 ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13412580

 

4X25 ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13412580
4X25 ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13412580
4X25 ステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13412580

ステン(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(26個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
十字穴番号2
内容量1袋(26個)注文コード13412580品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25十字穴番号2寸法a(mm)2.3寸法S(mm)7寸法e(mm)8.1寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする