大阪魂
ステン(+)アプセットP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(16個)
1袋(31個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(21個)
1袋(17個)
1袋(16個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(10個)
1袋(15個)
1袋(8個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
18
25
30
14
22
35
40
45
50
10
十字穴番号
2
2
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
13412729
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×0.8