曜日別特売
5X40 ステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13412747

 

5X40 ステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13412747
5X40 ステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13412747
5X40 ステン(+)アプセットP=4 大阪魂 13412747

ステン(+)アプセットP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)40
十字穴番号2
内容量1袋(12個)注文コード13412747品番5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法S(mm)8寸法e(mm)8.7寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.8ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする