大阪魂
キジ(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(109個)
1袋(109個)
1袋(88個)
1袋(83個)
1袋(80個)
1袋(62個)
1袋(34個)
1袋(25個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1個
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
12
20
8
10
35
18
16
90
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(109個)
注文コード
13412921
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5