曜日別特売
4X10 キジ(+)アプセットP=3 大阪魂 13412948

 

4X10 キジ(+)アプセットP=3 大阪魂 13412948
4X10 キジ(+)アプセットP=3 大阪魂 13412948
4X10 キジ(+)アプセットP=3 大阪魂 13412948

キジ(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(80個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(80個)注文コード13412948品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする