大阪魂
キジ(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(16個)
1袋(109個)
1袋(88個)
1袋(83個)
1袋(80個)
1袋(62個)
1袋(34個)
1袋(25個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1個
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
12
20
8
10
35
18
16
90
ピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
13413018
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6