6X18 キジ(+)バインドP=3 大阪魂 13413131

 

6X18 キジ(+)バインドP=3 大阪魂 13413131
6X18 キジ(+)バインドP=3 大阪魂 13413131
6X18 キジ(+)バインドP=3 大阪魂 13413131

キジ(+)バインドP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(32個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)18
内容量1袋(32個)注文コード13413131品番6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)12.4ねじの呼びM6寸法k+f(mm)3.7平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする