GE55 再生エコマーク袋半透明 45L増量 ハウスホールドジャパン 13413428

再生エコマーク袋半透明 45L増量

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(30枚)注文コード13413428品番GE55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

国内再生原料40%使用。エコマーク入り。グリーン購入法適合商品。

容量(L)45半透明エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 128 032
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 社内通常使用

あまりにも薄すぎてすぐに裂けてしまいます。
夏の厚さにも弱いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする