SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1DA40-5~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
オートスイッチ品番
H7NW
C80
K59W
オートスイッチ個数
2
3
4
5
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13413793
品番
CDG1DA40-50-H7NWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,300
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
クレビス形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
3
取付金具
クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
H7NW
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13413793
CDG1DA40-50-H7NWL
33388626
CDG1DA40-50Z-M9NWL
CD Series(CDG1DA40)
SMC
1個
¥
17,980
税込
¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です