大阪魂
ステンメッキ(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(3000個)
1袋(3000個)
1袋(7000個)
1袋(115個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1000個)
1袋(3500個)
1袋(119個)
1袋(1500個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(123個)
1袋(122個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(700個)
1袋(2200個)
1袋(1600個)
1袋(82個)
1袋(78個)
1袋(900個)
1袋(66個)
1袋(600個)
1袋(400個)
1袋(46個)
1袋(450個)
1袋(31個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(15個)
1袋(160個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(110個)
1袋(100個)
1個
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
3
4
5
6
7
8
12
14
15
16
18
20
26
25
35
9
11
22
23
27
28
30
32
36
40
45
50
13
24
29
33
37
38
19
43
55
60
65
70
75
80
85
100
110
120
十字穴番号
1
1
2
3
全166種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
13413806
品番
2X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,108
販売価格(税別)
¥
12,825
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.2
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)4.3×0.4