曜日別特売
3X20 ステンメッキ(+)ナベP=4 大阪魂 13414156

 

3X20 ステンメッキ(+)ナベP=4 大阪魂 13414156
3X20 ステンメッキ(+)ナベP=4 大阪魂 13414156
3X20 ステンメッキ(+)ナベP=4 大阪魂 13414156

ステンメッキ(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
1袋(1200個)
1袋(7000個)
1袋(115個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1000個)
1袋(3500個)
1袋(119個)
1袋(1500個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(123個)
1袋(122個)
1袋(1300個)
1袋(700個)
1袋(2200個)
1袋(1600個)
1袋(82個)
1袋(78個)
1袋(900個)
1袋(66個)
1袋(600個)
1袋(400個)
1袋(46個)
1袋(450個)
1袋(31個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(15個)
1袋(160個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(110個)
1袋(100個)
1個
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
20
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
26
25
35
9
11
22
23
27
28
30
32
36
40
45
50
13
24
29
33
37
38
19
43
55
60
65
70
75
80
85
100
110
120
十字穴番号2
内容量1袋(1200個)注文コード13414156品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,356
販売価格(税別)
6,687
長さ(mm)20十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)6×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする