- 業務用粉末洗剤ホワイト ロケット石鹸 13414198

業務用粉末洗剤ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5kg×2個)注文コード13414198品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

白物から黒物まで幅広く使える濃縮タイプの粉末衣料用洗剤です。

用途綿、麻、合成繊維用成分界面活性剤(18%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、水酸化剤(アルミノけい酸塩)アルカリ剤(炭酸塩)、蛍光増白剤形状粉末タイプ粉末液性弱アルカリ性商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 車のシート 車のマット 雑巾の洗浄
運輸・通信業

泡立ちが少し足りないですが満足して使用しています。発送も迅速に行っていただき助かります

対象商品 : 13414198
2023-11-24
用途: 病院内の通常の洗濯物に使用してます
社会福祉法人児玉新生会医療・福祉・介護関連業

院内の作業着やシーツ等の選択に使用しておりますが洗いあがり、香りなどもよく継続して使用しております。使い心地は良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする