5X6 キジ(+)アプセットP=2 大阪魂 13415285

 

5X6 キジ(+)アプセットP=2 大阪魂 13415285
5X6 キジ(+)アプセットP=2 大阪魂 13415285
5X6 キジ(+)アプセットP=2 大阪魂 13415285

キジ(+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(46個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(46個)注文コード13415285品番5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法a(mm)4.3寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする